Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Gummiplatte NR/SBR 70 L 2001
Gummiplatte NR/SBR 70 L 2001
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Dicke [mm]
3
2
Härte
70
2
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Gummiplatte NR/SBR 70 L 2001
Produkt
Dicke [mm]
Härte
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Dicke [mm]
Härte
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Gummiplatte NR/SBR 70 L 2001/1 10000x1200x3
3
70
CHF 420.00
/
stück
Gummiplatte NR/SBR 70 L 2001 10000x1200x3
3
70
CHF 399.60
/
stück
Anmelden