FPM/Viton-Schlauch 5 x 8 mm, 50m

  • ERIKS:14908327
Image 1
Beschreibung
Fluor-Kautschuk-Schlauch ohne Einlagen aus FPM / FKM für drucklosen Einsatz. Der Schlauch weist eine hohe Öl-, chemikalien- und ozonbeständigkeit auf und hat eine sehr gute Temperaturbeständigkeit.

Temperaturbereich:
• -10°C bis +230°C

Härte:
• 75 +/- 5° Shore

Toleranz:
• DIN ISO 3302-1 E2

Material:
• Fluorkautschuk FPM / FKM, schwarz
​​​​​​​
Optionen
• Drucktestbericht
• Deutliche Lasergravur auf drehbarer Gravurhülse
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 30.81inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 28.50

-

10+

CHF 19.50

31.58%

25+

CHF 18.50

35.09%

50+

CHF 17.60

38.25%

100+

CHF 17.10

40.00%

200+

CHF 16.50

42.11%

400+

CHF 16.00

43.86%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150