Fluor-Kautschuk-Schlauch (FPM / FKM), DIN ISO 3302-1 E2

Beschreibung
Fluor-Kautschuk-Schlauch ohne Einlagen aus FPM / FKM für drucklosen Einsatz. Der Schlauch weist eine hohe Öl-, chemikalien- und ozonbeständigkeit auf und hat eine sehr gute Temperaturbeständigkeit.

Temperaturbereich:
• -10°C bis +230°C

Härte:
• 75 +/- 5° Shore

Toleranz:
• DIN ISO 3302-1 E2

Material:
• Fluorkautschuk FPM / FKM, schwarz
​​​​​​​
Optionen
• Drucktestbericht
• Deutliche Lasergravur auf drehbarer Gravurhülse
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
6 of Fluor-Kautschuk-Schlauch (FPM / FKM), DIN ISO 3302-1 E2
ProduktInnendurchmesser [mm]Wandstärke [mm]Außendurchmesser [mm]VerfügbarPreisexkl. MwSt