Fluor-Kautschuk-Schlauch Ø8.0x2.0mm/25m

  • ERIKS:14882225
Image 1
Beschreibung
Fluor-Kautschuk-Schlauch ohne Einlagen aus FPM / FKM für drucklosen Einsatz. Der Schlauch weist eine hohe Öl-, chemikalien- und ozonbeständigkeit auf und hat eine sehr gute Temperaturbeständigkeit.

Temperaturbereich:
• -10°C bis +230°C

Härte:
• 75 +/- 5° Shore

Toleranz:
• DIN ISO 3302-1 E2

Material:
• Fluorkautschuk FPM / FKM, schwarz
​​​​​​​
Optionen
• Drucktestbericht
• Deutliche Lasergravur auf drehbarer Gravurhülse
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.80/ Meterexkl. MwSt

CHF 64.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 59.80

-

10+

CHF 39.80

33.44%

25+

CHF 37.70

36.96%

40+

CHF 36.00

39.80%

80+

CHF 34.90

41.64%

160+

CHF 33.90

43.31%

320+

CHF 32.80

45.15%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Innendurchmesser
8 mm
Wandstärke
2 mm
Außendurchmesser
12 mm
Rollenlänge
25 m
Material Seele
FPM/FKM
Temperaturbereich
von -10 bis 230 °C