Eriks

Fluor-Kautschuk-Schlauch Ø7.0x1.5mm/25m

  • ERIKS:14882224
Image 1
Beschreibung
Fluor-Kautschuk-Schlauch ohne Einlagen aus FPM / FKM für drucklosen Einsatz. Der Schlauch weist eine hohe Öl-, chemikalien- und ozonbeständigkeit auf und hat eine sehr gute Temperaturbeständigkeit.

Temperaturbereich:
• -10°C bis +230°C

Härte:
• 75 +/- 5° Shore

Toleranz:
• DIN ISO 3302-1 E2

Material:
• Fluorkautschuk FPM / FKM, schwarz
​​​​​​​
Optionen
• Drucktestbericht
• Deutliche Lasergravur auf drehbarer Gravurhülse
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.10/ Meterexkl. MwSt

CHF 46.59inkl. MwSt

133 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 43.10

-

10+

CHF 27.60

35.96%

25+

CHF 26.20

39.21%

40+

CHF 25.00

42.00%

80+

CHF 24.30

43.62%

160+

CHF 23.60

45.24%

320+

CHF 22.80

47.10%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Innendurchmesser
7 mm
Wandstärke
1.5 mm
Außendurchmesser
10 mm
Rollenlänge
25 m
Material Seele
FPM/FKM
Temperaturbereich
von -10 bis 230 °C