Fluor-Kautschuk-Schlauch Ø4.0x1.5mm/40 m

  • ERIKS:14908326
Image 1
Beschreibung
Fluor-Kautschuk-Schlauch ohne Einlagen aus FPM / FKM für drucklosen Einsatz. Der Schlauch weist eine hohe Öl-, chemikalien- und ozonbeständigkeit auf und hat eine sehr gute Temperaturbeständigkeit.

Temperaturbereich:
• -10°C bis +230°C

Härte:
• 75 +/- 5° Shore

Toleranz:
• DIN ISO 3302-1 E2

Material:
• Fluorkautschuk FPM / FKM, schwarz
​​​​​​​
Optionen
• Drucktestbericht
• Deutliche Lasergravur auf drehbarer Gravurhülse
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.40/ Meterexkl. MwSt

CHF 27.46inkl. MwSt

957 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 25.40

-

10+

CHF 16.50

35.04%

25+

CHF 15.70

38.19%

50+

CHF 14.70

42.13%

100+

CHF 14.30

43.70%

200+

CHF 13.90

45.28%

400+

CHF 13.50

46.85%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Innendurchmesser
4 mm
Wandstärke
1.5 mm
Außendurchmesser
7 mm
Rollenlänge
40 m
Material Seele
FPM/FKM
Temperaturbereich
von -10 bis 230 °C