
CHF 51.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 55.67inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 51.50 | - |
10+ | CHF 46.30 | 10.10% |
30+ | CHF 45.35 | 11.94% |
50+ | CHF 44.35 | 13.88% |
75+ | CHF 43.50 | 15.53% |
113+ | CHF 42.65 | 17.18% |
170+ | CHF 41.75 | 18.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 12-12 FAS 45 |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | FAS |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -12 |
SAE-Flansch Dimension | 3/4" in |
SAE-Flansch | 41.5 mm |
Schenkellänge | 30 mm |
E | 30 mm |
Schlauch Innen-Ø | 20 mm |
A | 75 mm |
B | 15 mm |
D | 41.5 mm |