Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Flanschbund SAE 45° Bogen schw...
Flanschbund SAE 45° Bogen schwere Reihe FAS 45 Monobloc
Der Flanschbund ist für einen Druck bis zu 6000 psi ausgelegt.
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
1
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
1
Schlauch Innen-Ø [in]
3/4"
1
SAE-Flansch Dimension [in]
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Flanschbund SAE 45° Bogen schwere Reihe FAS 45 Monobloc
Produkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
Schlauch Innen-Ø [in]
Schlauch Innen-Ø (size)
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
Schlauch Innen-Ø [in]
Schlauch Innen-Ø (size)
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Flanschbund SAE 45° Bogen schwere Reihe FAS 45 Monobloc DN20 MF12-12FAS45 3/4"
DN19
3/4"
-12
CHF 51.50
/
stück
Anmelden