| Abziehhülse für metrische Wellen AHX 3218 | 85 | M 100x2 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Abziehhülse für metrische Wellen AHX 311 | 50 | M 60x2 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Abziehhülse für metrische Wellen AHX 3122 | 105 | M 120x2 | | CHF 3.75/stück |
| Abziehhülse für metrische Wellen AHX 2317 | 80 | M 95x2 | | CHF 2.45/stück |
| Abziehhülse für metrische Wellen AHX 2316 | 75 | M 90x2 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Abziehhülse für metrische Wellen AHX 2322 | 105 | M 125x2 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Abziehhülse für metrische Wellen AHX 2312 | 55 | M 65x2 | | CHF 1.75/stück |
| Abziehhülse für metrische Wellen AHX 317 | 80 | M 95x2 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Abziehhülse für metrische Wellen AHX 2324 | 115 | M 135x2 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Abziehhülse für metrische Wellen AHX 2318 | 85 | M 100x2 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Abziehhülse für metrische Wellen AHX 310 | 45 | M 55x2 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Druckhülse, AHX Serie, M 110x2, 95 mm Wellendurchmesser. | 95 | M 110x2 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Abziehhülse für metrische Wellen AHX 2319 | 90 | M 105x2 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Abziehhülse für metrische Wellen AHX 3120 | 95 | M 110x2 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Abziehhülse für metrische Wellen AHX 2311 | 50 | M 60x2 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Abziehhülse für metrische Wellen AHX 312 | 55 | M 65x2 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Abziehhülse für metrische Wellen AHX 318 | 85 | M 100x2 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Abziehhülse für metrische Wellen AHX 3224 | 115 | M 135x2 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Abziehhülse für metrische Wellen AHX 2314 | 65 | M 80x2 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Abziehhülse für metrische Wellen AHX 320 | 95 | M 110x2 | | CHF 2.55/stück |
| Abziehhülse für metrische Wellen AHX 3124 | 115 | M 130x2 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Abziehhülse für metrische Wellen AHX 3222 | 105 | M 125x2 | | CHF 3.65/stück |
| Abziehhülse für metrische Wellen AHX 2315 | 70 | M 85x2 | | CHF 2.15/stück |
| Druckhülse, AHX Serie, M 130x2, 115 mm Wellendurchmesser. | 115 | M 130x2 | | CHF 157.74/stück |
| Abziehhülse für metrische Wellen AHX 3128 | 135 | M 150x2 | | CHF 6.20/stück |