Druckhülse, AH Serie, M 95x2, 80 mm Wellendurchmesser.

  • ERIKS:14586799
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 91.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 99.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
AH
Typ
Withdrawal sleeve
Wellendurchmesser
80 mm
Breite
38.5 mm
Gewindegröße
M 95x2
geeignet für Druckölmontage
Nein