| Abziehhülse für metrische Wellen AH 2313 | 60 | M 75x2 | | CHF 2.00/stück |
| Abziehhülse für metrische Wellen AH 3232 G | 150 | M 170x3 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Abziehhülse für metrische Wellen AH 313 | 60 | M 75x2 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Abziehhülse für metrische Wellen AH 24032 | 150 | M 170x3 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Druckhülse, AH Serie, Tr210x4, 190 mm Wellendurchmesser, 158 mm WD | 190 | Tr210x4 | | CHF 22.60/stück |
| Abziehhülse für metrische Wellen AH 3232 | 150 | M 180x3 | | CHF 11.70/stück |
| Abziehhülse für metrische Wellen AH 3140 | 190 | Tr220x4 | | CHF 15.10/stück |
| Abziehhülse für metrische Wellen AH 316 | 75 | M 90x2 | | CHF 2.35/stück |
| Druckhülse, AH Serie, M 190x3, 170 mm Wellendurchmesser, 134 mm WD | 170 | M 190x3 | | CHF 16.40/stück |
| Abziehhülse für metrische Wellen AH 3234 | 160 | M 190x3 | | CHF 13.40/stück |
| Abziehhülse für metrische Wellen AH 2308 | 35 | M 45x1.5 | | CHF 2.25/stück |
| Abziehhülse für metrische Wellen AH 308 | 35 | M 45x1.5 | | CHF 2.00/stück |
| Abziehhülse für metrische Wellen AH 24028 | 135 | M 145x2 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Abziehhülse für metrische Wellen AH 309 | 40 | M 50x1.5 | | CHF 2.15/stück |
| Abziehhülse für metrische Wellen AH 3036 | 170 | M 190x3 | | CHF 8.05/stück |
| Abziehhülse für metrische Wellen AH 3032 | 150 | M 170x3 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Druckhülse, AH Serie, M 180x3, 160 mm Wellendurchmesser, 125 mm WD | 160 | M 180x3 | | CHF 13.30/stück |
| Abziehhülse für metrische Wellen AH 24128 | 135 | M 150x2 | | CHF 8.05/stück |
| Abziehhülse für metrische Wellen AH 2338 | 180 | Tr210x4 | | CHF 20.05/stück |
| Abziehhülse für metrische Wellen AH 3138 | 180 | Tr210x4 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Abziehhülse für metrische Wellen AH 24040 | 190 | Tr210x4 | | CHF 20.95/stück |
| Abziehhülse für metrische Wellen AH 3134 | 160 | M 190x3 | | CHF 9.20/stück |
| Abziehhülse für metrische Wellen AH 3238 | 180 | Tr210x4 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Abziehhülse für metrische Wellen AH 2332 | 150 | M 180x3 | | CHF 13.40/stück |
| Abziehhülse für metrische Wellen AH 24030 | 145 | M 155x3 | | Nicht im Webshop verfügbar |