Druckhülse, AH Serie, M 90x2, 75 mm Wellendurchmesser.

  • ERIKS:14586798
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 79.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 86.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
AH
Typ
Withdrawal sleeve
Wellendurchmesser
75 mm
Breite
35.5 mm
Gewindegröße
M 90x2
geeignet für Druckölmontage
Nein