Druckhülse, AH Serie, M 80x2, 70 mm Wellendurchmesser, 34,5 mm WD

  • ERIKS:14586794
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 77.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
AH
Typ
Withdrawal sleeve
Wellendurchmesser
70 mm
Breite
34.5 mm
Gewindegröße
M 80x2
geeignet für Druckölmontage
Nein