CHF 17.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.19inkl. MwSt
49 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.75 | - |
10+ | CHF 16.15 | 9.01% |
30+ | CHF 15.70 | 11.55% |
50+ | CHF 15.35 | 13.52% |
75+ | CHF 15.00 | 15.49% |
113+ | CHF 14.70 | 17.18% |
170+ | CHF 14.40 | 18.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DKL |
Schlaucharmatur Typ | MF 06-12 DKL 45 |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | DKL |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -6 |
Gewindemaß (metrisch) | M18x1,5 mm |
Schenkellänge | 16 mm |
Schlüsselweite | 22 mm |
C | 4 mm |
E | 16 mm |
Schlauch Innen-Ø | 10 mm |
A | 42 mm |
H2 | 22 mm |
B | 7 mm |