Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Dichtkegel 24°/60° leichte Rei...
Dichtkegel 24°/60° leichte Reihe 45° Bogen DKL 45
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
1
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
1
Schlauch Innen-Ø [in]
3/8"
1
Gewindemaß (metrisch) [mm]
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Dichtkegel 24°/60° leichte Reihe 45° Bogen DKL 45
Produkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
Schlauch Innen-Ø [in]
Schlauch Innen-Ø (size)
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
Schlauch Innen-Ø [in]
Schlauch Innen-Ø (size)
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Dichtkegel 24°/60° leichte Reihe 45° Bogen DKL 45 DN10 MF06-12DKL45 M18x1.5
DN10
3/8"
-6
CHF 17.75
/
stück
Anmelden