Eriks

BLACK STAR Schweissschlauch 6 X 13mm, 50m

  • ERIKS:14916621
Image 1
Schweissschlauch BLACK STAR, 20bar

Ein flexibler Schlauch für den Transport von inerten Gasen, z.B. Stickstoff, Argon, Kohlendioxid und Druckluft.
(Nicht geeignet für LPG, MPS und CNG).


  • -30°C bis +70°C
  • Berstdruck: 3:1
  • Seele: EPDM glatt, extrudiert
  • Deckblatt: EPDM glatt, Wetter- und Ozonresistent
  • Einlage: Textil, spiralförmig
  • Hohe Zugfestigkeit
  • Standard-Rollenlänge: 50m (andere längen verfügbar auf Anfrage)
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.15/ Meterexkl. MwSt

CHF 6.65inkl. MwSt

1822 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.15

-

50+

CHF 3.89

36.75%

100+

CHF 3.63

40.98%

150+

CHF 3.26

46.99%

200+

CHF 2.94

52.20%

400+

CHF 2.84

53.82%

800+

CHF 2.73

55.61%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Black Star
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Berstdruck
60 bar
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -30 bis 70 °C