Eriks

BLACK STAR Schweissschlauch, EPDM, 20 bar, ISO 3821:2019

Schweissschlauch BLACK STAR, 20bar

Ein flexibler Schlauch für den Transport von inerten Gasen, z.B. Stickstoff, Argon, Kohlendioxid und Druckluft.
(Nicht geeignet für LPG, MPS und CNG).


  • -30°C bis +70°C
  • Berstdruck: 3:1
  • Seele: EPDM glatt, extrudiert
  • Deckblatt: EPDM glatt, Wetter- und Ozonresistent
  • Einlage: Textil, spiralförmig
  • Hohe Zugfestigkeit
  • Standard-Rollenlänge: 50m (andere längen verfügbar auf Anfrage)
Image 1
4 of BLACK STAR Schweissschlauch, EPDM, 20 bar, ISO 3821:2019
ProduktVerfügbarPreisexkl. MwSt