BLACK STAR Schweissschlauch 4 x 11mm, 50m

  • ERIKS:14916698
Image 1
Schweissschlauch BLACK STAR, 20bar

Ein flexibler Schlauch für den Transport von inerten Gasen, z.B. Stickstoff, Argon, Kohlendioxid und Druckluft.
(Nicht geeignet für LPG, MPS und CNG).


  • -30°C bis +70°C
  • Berstdruck: 3:1
  • Seele: EPDM glatt, extrudiert
  • Deckblatt: EPDM glatt, Wetter- und Ozonresistent
  • Einlage: Textil, spiralförmig
  • Hohe Zugfestigkeit
  • Standard-Rollenlänge: 50m (andere längen verfügbar auf Anfrage)
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.35/ Meterexkl. MwSt

CHF 5.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.03.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.35

-

50+

CHF 3.31

38.13%

100+

CHF 3.05

42.99%

150+

CHF 2.73

48.97%

200+

CHF 2.47

53.83%

400+

CHF 2.42

54.77%

800+

CHF 2.37

55.70%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Black Star
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Berstdruck
60 bar
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -30 bis 70 °C