Abziehhülse für metrische Wellen AHX 3122

  • ERIKS:11551884
Image 1
Abziehülse für metrische Wellen. Abziehhülsen eignen sich für die Befestigung von Lagern mit kegeliger Bohrung auf abgesetzten Wellen mit zylindrischem Sitz.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
AHX
Wellendurchmesser
105 mm
Breite
68 mm
Gewindegröße
M 120x2
geeignet für Druckölmontage
Nein