Abziehhülse für metrische Wellen AHX 3026

  • ERIKS:11551931
Image 1
Abziehülse für metrische Wellen. Abziehhülsen eignen sich für die Befestigung von Lagern mit kegeliger Bohrung auf abgesetzten Wellen mit zylindrischem Sitz.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
AHX
Wellendurchmesser
125 mm
Breite
67 mm
Gewindegröße
M 140x2
geeignet für Druckölmontage
Nein