Abziehhülse für metrische Wellen AHX 2322

  • ERIKS:11551876
Image 1
Abziehülse für metrische Wellen. Abziehhülsen eignen sich für die Befestigung von Lagern mit kegeliger Bohrung auf abgesetzten Wellen mit zylindrischem Sitz.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
AHX
Wellendurchmesser
105 mm
Breite
98 mm
Gewindegröße
M 125x2
geeignet für Druckölmontage
Nein