Abziehhülse für metrische Wellen AH 3234

  • ERIKS:11552227
Image 1
Abziehülse für metrische Wellen. Abziehhülsen eignen sich für die Befestigung von Lagern mit kegeliger Bohrung auf abgesetzten Wellen mit zylindrischem Sitz.
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
AH
Wellendurchmesser
160 mm
Breite
134 mm
Gewindegröße
M 190x3
geeignet für Druckölmontage
Nein