Abziehhülse für metrische Wellen AH 3140

  • ERIKS:11552220
Image 1
Abziehülse für metrische Wellen. Abziehhülsen eignen sich für die Befestigung von Lagern mit kegeliger Bohrung auf abgesetzten Wellen mit zylindrischem Sitz.
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
AH
Wellendurchmesser
190 mm
Breite
134 mm
Gewindegröße
Tr220x4
geeignet für Druckölmontage
Nein