Abziehhülse für metrische Wellen AH 24028

  • ERIKS:11552225
Image 1
Abziehülse für metrische Wellen. Abziehhülsen eignen sich für die Befestigung von Lagern mit kegeliger Bohrung auf abgesetzten Wellen mit zylindrischem Sitz.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
AH
Wellendurchmesser
135 mm
Breite
83 mm
Gewindegröße
M 145x2
geeignet für Druckölmontage
Nein