Eriks

Absperrventil Typ 31065 Serie 22 Grauguss/PTFE Zustrom unter dem Kegel pneumatisch Typ D-62 federschliessend PN16 DN25

  • ERIKS:13290248
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 529.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 572.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
22
Typ
31065
Funktion
Zweiwegeventil
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1040
Prozessanschluss
Flansch
Größe Prozessanschluss
DN25
Anschluss Größe
DN25
Druckstufe Artikel
PN16
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 1
Einbaulänge
160 mm
Kegelform
Fester Kegel
Kv-Wert
11 m³/h
Schließdruck
12 bar
Strömrichtung
Druck über dem Ventil
Antrieb
D62 -7005
Typ Antriebs
Pneumatischer Kolben
Antriebsart
Einfachwirkend
Funktionssteller
Federschließend
Durchmesser pneumatischer Antrieb
62
Steuerdruck
4 - 8 bar
Luftanschluss
1/8" BSPP(G)
Standanzeige
Ja
Spindeldichtung
Dachmanchette
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Kegel
1.4021
Material Spindel
1.4401
Material Deckel
Messing
Material Deckeldichtung
PTFE
Material Bedienelement
Aluminium
Explosionsgeschützt
Nein
Max. Viskosität
600 mm²/s
Mediumtemperatur
von -40 bis 200 °C
Umgebungstemperatur
von -40 bis 40 °C
Antrieb
D62 -7005
A
115 mm
c
1/8" BSP
ØD
62 mm
H
230 mm
L
160 mm
Gewicht
6 kg
Alternativen

CHF 627.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 677.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027