CHF 627.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 677.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ADCA |
Serie | PPV15G |
Typ | 31044 |
Funktion | Zweiwegeventil |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse | Sphäroguss |
Werkstoffqualität | EN-GJS-400-15 |
Prozessanschluss | Flansch |
Größe Prozessanschluss | DN25 |
Anschluss Größe | DN25 |
Anschlussnorm | EN 1092-2 |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Flanschbearbeitung | Dichtleiste |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 1 |
Einbaulänge | 160 mm |
Kegelform | Fester Kegel |
Kv-Wert | 10 m³/h |
Schließdruck | 12 bar |
Strömrichtung | Druck unterhalb des Ventil |
Antrieb | PPI63 |
Typ Antriebs | Pneumatischer Kolben |
Antriebsart | Einfachwirkend |
Funktionssteller | Federschließend |
Durchmesser pneumatischer Antrieb | 75 |
Steuerdruck | 5 - 8 bar |
Luftanschluss | 1/8" (6) Innengewinde (BSPP) |
Endkontakte | None |
Standanzeige | Ja |
Spindeldichtung | Dachmanchette |
Material Spindeldichtung primär | PTFE |
Material Kegeldichtung | PTFE |
Material Kegel | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Sitz | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spindel | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Deckel | ASTM A216 WCB/1.0619 |
Material Deckeldichtung | Grafit |
Oberflächenschutz | Standard Farbanstrich |
Material Bedienelement | Edelstahl 316 (1.4408) |
Explosionsgeschützt | Nein |
PED Klassifikation | PED-SEP |
Mediumtemperatur | von -10 bis 200 °C |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 70 °C |
DN | DN25 |
Antrieb | PPI63 |
B | 58 mm |
c | 1/8" BSP |
ØD | 75 mm |
H | 271 mm |
L | 160 mm |
Gewicht | 7.6 kg |