Eriks

Absaugschlauch FLAMEX B-SE Ø80x88mm/10m

  • ERIKS:14894502
Image 1
Absaugschlauch FLAMEX B-SE nach DIN 4102 B1 für Holzbearbeitungsmaschinen.

Beschreibung
Absaug- und Förderschlauch für gasförmige und körnige Medien, auch für lösungsmittelhaltige Dämpfe.

Eigenschaften
• Federstahldrahtspirale, dreh- und verschiebefest eingegossen
• Mit Flammschutzmitteln (nach DIN 563516 um ca. 30% abriebfester als vergleichbares Polyether Polyurethan)
• Extrem abriebfest
• Öl- und benzinbeständig
• Innen glatt
• Hohe Zug- und Reissfestigkeit

Normen und Zulassungen
• DIN 563516
• DIN 4102 B1 (schwer entflammbar)
• DIN ISO 4649

Temperaturbereich:
• - 40°C bis +90°C (kurzzeitig bis +125°C)

Material:
• reines Polyester Polyurethan mit Flammschutzadditiven
• transparent

Spirale:
• Federstahldraht
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
FLAMEX
Innendurchmesser
80 mm
Wandstärke
4 mm
Außendurchmesser
88 mm
Max. Betriebsdruck
0.88 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
21 %
Min. Biegeradius
88 mm
Rollenlänge
10 m