Eriks

Absaugschlauch FLAMEX B-SE nach DIN 4102 B1 für Holzbearbeitungsmaschinen

Absaugschlauch FLAMEX B-SE nach DIN 4102 B1 für Holzbearbeitungsmaschinen.

Beschreibung
Absaug- und Förderschlauch für gasförmige und körnige Medien, auch für lösungsmittelhaltige Dämpfe.

Eigenschaften
• Federstahldrahtspirale, dreh- und verschiebefest eingegossen
• Mit Flammschutzmitteln (nach DIN 563516 um ca. 30% abriebfester als vergleichbares Polyether Polyurethan)
• Extrem abriebfest
• Öl- und benzinbeständig
• Innen glatt
• Hohe Zug- und Reissfestigkeit

Normen und Zulassungen
• DIN 563516
• DIN 4102 B1 (schwer entflammbar)
• DIN ISO 4649

Temperaturbereich:
• - 40°C bis +90°C (kurzzeitig bis +125°C)

Material:
• reines Polyester Polyurethan mit Flammschutzadditiven
• transparent

Spirale:
• Federstahldraht
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 2
  • 2
  • 3
  • 3
  • 1
  • 2
  • 5
  • 4
  • 2
  • 1
17 of Absaugschlauch FLAMEX B-SE nach DIN 4102 B1 für Holzbearbeitungsmaschinen
ProduktInnendurchmesser [mm]Wandstärke [mm]Außendurchmesser [mm]VerfügbarPreisexkl. MwSt