Absaugschlauch FLAMEX B-SE Ø75x83mm/10m

  • ERIKS:14894501
Image 1
Absaugschlauch FLAMEX B-SE nach DIN 4102 B1 für Holzbearbeitungsmaschinen.

Beschreibung
Absaug- und Förderschlauch für gasförmige und körnige Medien, auch für lösungsmittelhaltige Dämpfe.

Eigenschaften
• Federstahldrahtspirale, dreh- und verschiebefest eingegossen
• Mit Flammschutzmitteln (nach DIN 563516 um ca. 30% abriebfester als vergleichbares Polyether Polyurethan)
• Extrem abriebfest
• Öl- und benzinbeständig
• Innen glatt
• Hohe Zug- und Reissfestigkeit

Normen und Zulassungen
• DIN 563516
• DIN 4102 B1 (schwer entflammbar)
• DIN ISO 4649

Temperaturbereich:
• - 40°C bis +90°C (kurzzeitig bis +125°C)

Material:
• reines Polyester Polyurethan mit Flammschutzadditiven
• transparent

Spirale:
• Federstahldraht
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.30/ Meterexkl. MwSt

CHF 57.62inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 53.30

-

10+

CHF 40.20

24.58%

20+

CHF 38.10

28.52%

40+

CHF 36.40

31.71%

80+

CHF 35.30

33.77%

160+

CHF 34.20

35.83%

320+

CHF 33.20

37.71%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
FLAMEX
Innendurchmesser
75 mm
Wandstärke
4 mm
Außendurchmesser
83 mm
Max. Betriebsdruck
1.01 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
21 %
Min. Biegeradius
84 mm
Rollenlänge
10 m