Absaugschlauch FLAMEX B-SE Ø70x78mm/10m

  • ERIKS:14894727
Image 1
Absaugschlauch FLAMEX B-SE nach DIN 4102 B1 für Holzbearbeitungsmaschinen.

Beschreibung
Absaug- und Förderschlauch für gasförmige und körnige Medien, auch für lösungsmittelhaltige Dämpfe.

Eigenschaften
• Federstahldrahtspirale, dreh- und verschiebefest eingegossen
• Mit Flammschutzmitteln (nach DIN 563516 um ca. 30% abriebfester als vergleichbares Polyether Polyurethan)
• Extrem abriebfest
• Öl- und benzinbeständig
• Innen glatt
• Hohe Zug- und Reissfestigkeit

Normen und Zulassungen
• DIN 563516
• DIN 4102 B1 (schwer entflammbar)
• DIN ISO 4649

Temperaturbereich:
• - 40°C bis +90°C (kurzzeitig bis +125°C)

Material:
• reines Polyester Polyurethan mit Flammschutzadditiven
• transparent

Spirale:
• Federstahldraht
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.90/ Meterexkl. MwSt

CHF 55.02inkl. MwSt

36.9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 50.90

-

10+

CHF 38.40

24.56%

20+

CHF 36.50

28.29%

40+

CHF 34.60

32.02%

80+

CHF 33.60

33.99%

160+

CHF 32.60

35.95%

320+

CHF 31.70

37.72%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
FLAMEX
Innendurchmesser
70 mm
Wandstärke
4 mm
Außendurchmesser
78 mm
Max. Betriebsdruck
1.01 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
26.25 %
Min. Biegeradius
78 mm
Rollenlänge
10 m