Absaugschlauch FLAMEX B-SE Ø51x58mm/10m

  • ERIKS:14894499
Image 1
Absaugschlauch FLAMEX B-SE nach DIN 4102 B1 für Holzbearbeitungsmaschinen.

Beschreibung
Absaug- und Förderschlauch für gasförmige und körnige Medien, auch für lösungsmittelhaltige Dämpfe.

Eigenschaften
• Federstahldrahtspirale, dreh- und verschiebefest eingegossen
• Mit Flammschutzmitteln (nach DIN 563516 um ca. 30% abriebfester als vergleichbares Polyether Polyurethan)
• Extrem abriebfest
• Öl- und benzinbeständig
• Innen glatt
• Hohe Zug- und Reissfestigkeit

Normen und Zulassungen
• DIN 563516
• DIN 4102 B1 (schwer entflammbar)
• DIN ISO 4649

Temperaturbereich:
• - 40°C bis +90°C (kurzzeitig bis +125°C)

Material:
• reines Polyester Polyurethan mit Flammschutzadditiven
• transparent

Spirale:
• Federstahldraht
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.60/ Meterexkl. MwSt

CHF 44.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 41.60

-

10+

CHF 31.20

25.00%

20+

CHF 29.80

28.37%

40+

CHF 28.30

31.97%

80+

CHF 27.30

34.38%

160+

CHF 26.50

36.30%

320+

CHF 25.80

37.98%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
FLAMEX
Innendurchmesser
51 mm
Wandstärke
4 mm
Außendurchmesser
58 mm
Max. Betriebsdruck
1.68 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
36.5 %
Min. Biegeradius
58 mm
Rollenlänge
10 m