Absaugschlauch FLAMEX B-SE Ø250x260mm/10m

  • ERIKS:14894512
Image 1
Absaugschlauch FLAMEX B-SE nach DIN 4102 B1 für Holzbearbeitungsmaschinen.

Beschreibung
Absaug- und Förderschlauch für gasförmige und körnige Medien, auch für lösungsmittelhaltige Dämpfe.

Eigenschaften
• Federstahldrahtspirale, dreh- und verschiebefest eingegossen
• Mit Flammschutzmitteln (nach DIN 563516 um ca. 30% abriebfester als vergleichbares Polyether Polyurethan)
• Extrem abriebfest
• Öl- und benzinbeständig
• Innen glatt
• Hohe Zug- und Reissfestigkeit

Normen und Zulassungen
• DIN 563516
• DIN 4102 B1 (schwer entflammbar)
• DIN ISO 4649

Temperaturbereich:
• - 40°C bis +90°C (kurzzeitig bis +125°C)

Material:
• reines Polyester Polyurethan mit Flammschutzadditiven
• transparent

Spirale:
• Federstahldraht
Zur Liste hinzufügen

CHF 146.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 157.83inkl. MwSt

17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 146.00

-

10+

CHF 110.00

24.66%

20+

CHF 104.00

28.77%

40+

CHF 98.70

32.40%

80+

CHF 95.80

34.38%

160+

CHF 92.90

36.37%

320+

CHF 90.10

38.29%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
FLAMEX
Innendurchmesser
250 mm
Wandstärke
5 mm
Außendurchmesser
260 mm
Max. Betriebsdruck
0.25 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
5.25 %
Min. Biegeradius
260 mm
Rollenlänge
10 m