Absaugschlauch FLAMEX B-SE Ø225x235mm/10m

  • ERIKS:14894511
Image 1
Absaugschlauch FLAMEX B-SE nach DIN 4102 B1 für Holzbearbeitungsmaschinen.

Beschreibung
Absaug- und Förderschlauch für gasförmige und körnige Medien, auch für lösungsmittelhaltige Dämpfe.

Eigenschaften
• Federstahldrahtspirale, dreh- und verschiebefest eingegossen
• Mit Flammschutzmitteln (nach DIN 563516 um ca. 30% abriebfester als vergleichbares Polyether Polyurethan)
• Extrem abriebfest
• Öl- und benzinbeständig
• Innen glatt
• Hohe Zug- und Reissfestigkeit

Normen und Zulassungen
• DIN 563516
• DIN 4102 B1 (schwer entflammbar)
• DIN ISO 4649

Temperaturbereich:
• - 40°C bis +90°C (kurzzeitig bis +125°C)

Material:
• reines Polyester Polyurethan mit Flammschutzadditiven
• transparent

Spirale:
• Federstahldraht
Zur Liste hinzufügen

CHF 140.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 151.34inkl. MwSt

4.5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 140.00

-

10+

CHF 104.50

25.36%

20+

CHF 99.40

29.00%

40+

CHF 94.40

32.57%

80+

CHF 91.50

34.64%

160+

CHF 88.80

36.57%

320+

CHF 86.10

38.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
FLAMEX
Innendurchmesser
225 mm
Wandstärke
5 mm
Außendurchmesser
235 mm
Max. Betriebsdruck
0.25 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
5.25 %
Min. Biegeradius
235 mm
Rollenlänge
10 m