Eriks

Absaugschlauch FLAMEX B-SE Ø200x210mm/10m

  • ERIKS:14894510
Image 1
Absaugschlauch FLAMEX B-SE nach DIN 4102 B1 für Holzbearbeitungsmaschinen.

Beschreibung
Absaug- und Förderschlauch für gasförmige und körnige Medien, auch für lösungsmittelhaltige Dämpfe.

Eigenschaften
• Federstahldrahtspirale, dreh- und verschiebefest eingegossen
• Mit Flammschutzmitteln (nach DIN 563516 um ca. 30% abriebfester als vergleichbares Polyether Polyurethan)
• Extrem abriebfest
• Öl- und benzinbeständig
• Innen glatt
• Hohe Zug- und Reissfestigkeit

Normen und Zulassungen
• DIN 563516
• DIN 4102 B1 (schwer entflammbar)
• DIN ISO 4649

Temperaturbereich:
• - 40°C bis +90°C (kurzzeitig bis +125°C)

Material:
• reines Polyester Polyurethan mit Flammschutzadditiven
• transparent

Spirale:
• Federstahldraht
Zur Liste hinzufügen

CHF 119.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 129.18inkl. MwSt

22.9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 119.50

-

10+

CHF 89.70

24.94%

20+

CHF 85.20

28.70%

40+

CHF 80.90

32.30%

80+

CHF 78.50

34.31%

160+

CHF 76.10

36.32%

320+

CHF 73.80

38.24%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
FLAMEX
Innendurchmesser
200 mm
Wandstärke
5 mm
Außendurchmesser
210 mm
Max. Betriebsdruck
0.38 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
10.5 %
Min. Biegeradius
214 mm
Rollenlänge
10 m