Absaugschlauch FLAMEX B-SE Ø180x189mm/10m

  • ERIKS:14894509
Image 1
Absaugschlauch FLAMEX B-SE nach DIN 4102 B1 für Holzbearbeitungsmaschinen.

Beschreibung
Absaug- und Förderschlauch für gasförmige und körnige Medien, auch für lösungsmittelhaltige Dämpfe.

Eigenschaften
• Federstahldrahtspirale, dreh- und verschiebefest eingegossen
• Mit Flammschutzmitteln (nach DIN 563516 um ca. 30% abriebfester als vergleichbares Polyether Polyurethan)
• Extrem abriebfest
• Öl- und benzinbeständig
• Innen glatt
• Hohe Zug- und Reissfestigkeit

Normen und Zulassungen
• DIN 563516
• DIN 4102 B1 (schwer entflammbar)
• DIN ISO 4649

Temperaturbereich:
• - 40°C bis +90°C (kurzzeitig bis +125°C)

Material:
• reines Polyester Polyurethan mit Flammschutzadditiven
• transparent

Spirale:
• Federstahldraht
Zur Liste hinzufügen

CHF 109.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 118.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 109.50

-

10+

CHF 82.20

24.93%

20+

CHF 78.20

28.58%

40+

CHF 74.20

32.24%

80+

CHF 72.00

34.25%

160+

CHF 69.90

36.16%

320+

CHF 67.80

38.08%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
FLAMEX
Innendurchmesser
180 mm
Wandstärke
4.5 mm
Außendurchmesser
189 mm
Max. Betriebsdruck
0.38 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
10.5 %
Min. Biegeradius
190 mm
Rollenlänge
10 m