Absaugschlauch FLAMEX B-SE Ø160x169mm/10m

  • ERIKS:14894508
Image 1
Absaugschlauch FLAMEX B-SE nach DIN 4102 B1 für Holzbearbeitungsmaschinen.

Beschreibung
Absaug- und Förderschlauch für gasförmige und körnige Medien, auch für lösungsmittelhaltige Dämpfe.

Eigenschaften
• Federstahldrahtspirale, dreh- und verschiebefest eingegossen
• Mit Flammschutzmitteln (nach DIN 563516 um ca. 30% abriebfester als vergleichbares Polyether Polyurethan)
• Extrem abriebfest
• Öl- und benzinbeständig
• Innen glatt
• Hohe Zug- und Reissfestigkeit

Normen und Zulassungen
• DIN 563516
• DIN 4102 B1 (schwer entflammbar)
• DIN ISO 4649

Temperaturbereich:
• - 40°C bis +90°C (kurzzeitig bis +125°C)

Material:
• reines Polyester Polyurethan mit Flammschutzadditiven
• transparent

Spirale:
• Federstahldraht
Zur Liste hinzufügen

CHF 94.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 102.15inkl. MwSt

29.5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 94.50

-

10+

CHF 71.00

24.87%

20+

CHF 67.60

28.47%

40+

CHF 64.20

32.06%

80+

CHF 62.30

34.07%

160+

CHF 60.40

36.08%

320+

CHF 58.60

37.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
FLAMEX
Innendurchmesser
160 mm
Wandstärke
4.5 mm
Außendurchmesser
169 mm
Max. Betriebsdruck
0.5 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
10.5 %
Min. Biegeradius
170 mm
Rollenlänge
10 m