Absaugschlauch FLAMEX B-SE Ø150x159mm/10m

  • ERIKS:14894507
Image 1
Absaugschlauch FLAMEX B-SE nach DIN 4102 B1 für Holzbearbeitungsmaschinen.

Beschreibung
Absaug- und Förderschlauch für gasförmige und körnige Medien, auch für lösungsmittelhaltige Dämpfe.

Eigenschaften
• Federstahldrahtspirale, dreh- und verschiebefest eingegossen
• Mit Flammschutzmitteln (nach DIN 563516 um ca. 30% abriebfester als vergleichbares Polyether Polyurethan)
• Extrem abriebfest
• Öl- und benzinbeständig
• Innen glatt
• Hohe Zug- und Reissfestigkeit

Normen und Zulassungen
• DIN 563516
• DIN 4102 B1 (schwer entflammbar)
• DIN ISO 4649

Temperaturbereich:
• - 40°C bis +90°C (kurzzeitig bis +125°C)

Material:
• reines Polyester Polyurethan mit Flammschutzadditiven
• transparent

Spirale:
• Federstahldraht
Zur Liste hinzufügen

CHF 89.20/ Meterexkl. MwSt

CHF 96.43inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 89.20

-

10+

CHF 67.00

24.89%

20+

CHF 63.60

28.70%

40+

CHF 60.40

32.29%

80+

CHF 58.60

34.30%

160+

CHF 56.90

36.21%

320+

CHF 55.20

38.12%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
FLAMEX
Innendurchmesser
150 mm
Wandstärke
4.5 mm
Außendurchmesser
159 mm
Max. Betriebsdruck
0.5 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
10.5 %
Min. Biegeradius
161 mm
Rollenlänge
10 m