Eriks

Absaugschlauch FLAMEX B-SE Ø125x134mm/10m

  • ERIKS:14894505
Image 1
Absaugschlauch FLAMEX B-SE nach DIN 4102 B1 für Holzbearbeitungsmaschinen.

Beschreibung
Absaug- und Förderschlauch für gasförmige und körnige Medien, auch für lösungsmittelhaltige Dämpfe.

Eigenschaften
• Federstahldrahtspirale, dreh- und verschiebefest eingegossen
• Mit Flammschutzmitteln (nach DIN 563516 um ca. 30% abriebfester als vergleichbares Polyether Polyurethan)
• Extrem abriebfest
• Öl- und benzinbeständig
• Innen glatt
• Hohe Zug- und Reissfestigkeit

Normen und Zulassungen
• DIN 563516
• DIN 4102 B1 (schwer entflammbar)
• DIN ISO 4649

Temperaturbereich:
• - 40°C bis +90°C (kurzzeitig bis +125°C)

Material:
• reines Polyester Polyurethan mit Flammschutzadditiven
• transparent

Spirale:
• Federstahldraht
Zur Liste hinzufügen

CHF 74.70/ Meterexkl. MwSt

CHF 80.75inkl. MwSt

20.2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 74.70

-

10+

CHF 56.00

25.03%

20+

CHF 53.20

28.78%

40+

CHF 50.60

32.26%

80+

CHF 49.00

34.40%

160+

CHF 47.50

36.41%

320+

CHF 46.10

38.29%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
FLAMEX
Innendurchmesser
125 mm
Wandstärke
4.5 mm
Außendurchmesser
134 mm
Max. Betriebsdruck
0.63 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
15.75 %
Min. Biegeradius
135 mm
Rollenlänge
10 m