Eriks

Absaugschlauch FLAMEX B-SE Ø120x129mm/10m

  • ERIKS:14894504
Image 1
Absaugschlauch FLAMEX B-SE nach DIN 4102 B1 für Holzbearbeitungsmaschinen.

Beschreibung
Absaug- und Förderschlauch für gasförmige und körnige Medien, auch für lösungsmittelhaltige Dämpfe.

Eigenschaften
• Federstahldrahtspirale, dreh- und verschiebefest eingegossen
• Mit Flammschutzmitteln (nach DIN 563516 um ca. 30% abriebfester als vergleichbares Polyether Polyurethan)
• Extrem abriebfest
• Öl- und benzinbeständig
• Innen glatt
• Hohe Zug- und Reissfestigkeit

Normen und Zulassungen
• DIN 563516
• DIN 4102 B1 (schwer entflammbar)
• DIN ISO 4649

Temperaturbereich:
• - 40°C bis +90°C (kurzzeitig bis +125°C)

Material:
• reines Polyester Polyurethan mit Flammschutzadditiven
• transparent

Spirale:
• Federstahldraht
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.20/ Meterexkl. MwSt

CHF 78.05inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 72.20

-

10+

CHF 54.30

24.79%

20+

CHF 51.70

28.39%

40+

CHF 49.00

32.13%

80+

CHF 47.60

34.07%

160+

CHF 46.10

36.15%

320+

CHF 44.80

37.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
FLAMEX
Innendurchmesser
120 mm
Wandstärke
4.5 mm
Außendurchmesser
129 mm
Max. Betriebsdruck
0.63 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
15.75 %
Min. Biegeradius
129 mm
Rollenlänge
10 m