Absaugschlauch FLAMEX B-SE Ø110x119mm/10m

  • ERIKS:14894723
Image 1
Absaugschlauch FLAMEX B-SE nach DIN 4102 B1 für Holzbearbeitungsmaschinen.

Beschreibung
Absaug- und Förderschlauch für gasförmige und körnige Medien, auch für lösungsmittelhaltige Dämpfe.

Eigenschaften
• Federstahldrahtspirale, dreh- und verschiebefest eingegossen
• Mit Flammschutzmitteln (nach DIN 563516 um ca. 30% abriebfester als vergleichbares Polyether Polyurethan)
• Extrem abriebfest
• Öl- und benzinbeständig
• Innen glatt
• Hohe Zug- und Reissfestigkeit

Normen und Zulassungen
• DIN 563516
• DIN 4102 B1 (schwer entflammbar)
• DIN ISO 4649

Temperaturbereich:
• - 40°C bis +90°C (kurzzeitig bis +125°C)

Material:
• reines Polyester Polyurethan mit Flammschutzadditiven
• transparent

Spirale:
• Federstahldraht
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.10/ Meterexkl. MwSt

CHF 71.45inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 66.10

-

10+

CHF 49.90

24.51%

20+

CHF 47.30

28.44%

40+

CHF 45.00

31.92%

80+

CHF 43.50

34.19%

160+

CHF 42.30

36.01%

320+

CHF 41.10

37.82%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
FLAMEX
Innendurchmesser
110 mm
Wandstärke
4.5 mm
Außendurchmesser
119 mm
Max. Betriebsdruck
0.63 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
15.75 %
Min. Biegeradius
119 mm
Rollenlänge
10 m