Eriks

Absaugschlauch FLAMEX B-SE Ø100x108mm/10m

  • ERIKS:14894503
Image 1
Absaugschlauch FLAMEX B-SE nach DIN 4102 B1 für Holzbearbeitungsmaschinen.

Beschreibung
Absaug- und Förderschlauch für gasförmige und körnige Medien, auch für lösungsmittelhaltige Dämpfe.

Eigenschaften
• Federstahldrahtspirale, dreh- und verschiebefest eingegossen
• Mit Flammschutzmitteln (nach DIN 563516 um ca. 30% abriebfester als vergleichbares Polyether Polyurethan)
• Extrem abriebfest
• Öl- und benzinbeständig
• Innen glatt
• Hohe Zug- und Reissfestigkeit

Normen und Zulassungen
• DIN 563516
• DIN 4102 B1 (schwer entflammbar)
• DIN ISO 4649

Temperaturbereich:
• - 40°C bis +90°C (kurzzeitig bis +125°C)

Material:
• reines Polyester Polyurethan mit Flammschutzadditiven
• transparent

Spirale:
• Federstahldraht
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 67.02inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 62.00

-

10+

CHF 46.80

24.52%

20+

CHF 44.40

28.39%

40+

CHF 42.20

31.94%

80+

CHF 40.90

34.03%

160+

CHF 39.60

36.13%

320+

CHF 38.50

37.90%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
FLAMEX
Innendurchmesser
100 mm
Wandstärke
4 mm
Außendurchmesser
108 mm
Max. Betriebsdruck
0.76 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
15.75 %
Min. Biegeradius
110 mm
Rollenlänge
10 m