Eriks

Absaug- und Förderschlauch MASTER-PUR L TRIVOLUTION Ø80x88mm/15m

  • ERIKS:14890442
Image 1
Leichter Schlauch für Absaugung und Transport von Papier- und Textilfasern, Partikel wie Stäube und Pulver, sowie gasförmigen und flüssigen Medien. Federstahldrahtspirale, dreh- und verschiebefest eingegossen.

Produkteigenschaften
  • Wandstärke zwischen Spirale ca. 0.7 mm
  • Hoch abriebfest
  • Schwer entflammbar gem. DIN 4102 B1
  • Antistatisch Ro <109 Ohm
  • Mikrobenresistent
  • Öl- und benzinfest, gasdicht, gute UV- und Ozonbeständigkeit
  • Strömungstechnisch optimal


Temperaturbereich
-40°C bis +90°C (kurzzeitig +125°C)

Montagehinweis
Gemäss TRBS 2153 (Zone 20) für brennbare Stäube/Schüttgüter zur Ableitung elektrostatischer Aufladungen bei beidseitiger Erdung der Spiral-Enden. Zur Montage empfehlen wir die Schlauchschelle KANALINE-FLEX.
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 70.27inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 65.00

-

15+

CHF 54.10

16.77%

30+

CHF 50.80

21.85%

60+

CHF 48.10

26.00%

120+

CHF 46.70

28.15%

240+

CHF 45.20

30.46%

480+

CHF 43.90

32.46%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
TRIVOLUTION
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
88 mm
Max. Betriebsdruck
0.98 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
30 %
Min. Biegeradius
88 mm
Rollenlänge
15 m