Eriks

Absaug- und Förderschlauch MASTER-PUR L TRIVOLUTION leichte Ausführung für abrasive Medien

Leichter Schlauch für Absaugung und Transport von Papier- und Textilfasern, Partikel wie Stäube und Pulver, sowie gasförmigen und flüssigen Medien. Federstahldrahtspirale, dreh- und verschiebefest eingegossen.

Produkteigenschaften
  • Wandstärke zwischen Spirale ca. 0.7 mm
  • Hoch abriebfest
  • Schwer entflammbar gem. DIN 4102 B1
  • Antistatisch Ro <109 Ohm
  • Mikrobenresistent
  • Öl- und benzinfest, gasdicht, gute UV- und Ozonbeständigkeit
  • Strömungstechnisch optimal


Temperaturbereich
-40°C bis +90°C (kurzzeitig +125°C)

Montagehinweis
Gemäss TRBS 2153 (Zone 20) für brennbare Stäube/Schüttgüter zur Ableitung elektrostatischer Aufladungen bei beidseitiger Erdung der Spiral-Enden. Zur Montage empfehlen wir die Schlauchschelle KANALINE-FLEX.
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 3
  • 1
  • 1
  • 1
  • 4
  • 2
  • 2
  • 1
15 of Absaug- und Förderschlauch MASTER-PUR L TRIVOLUTION leichte Ausführung für abrasive Medien
ProduktInnendurchmesser [mm]Außendurchmesser [mm]Max. Betriebsdruck [bar]VerfügbarPreisexkl. MwSt