Eriks

Absaug- und Förderschlauch MASTER-PUR L TRIVOLUTION Ø51x58mm/15m

  • ERIKS:14890438
Image 1
Leichter Schlauch für Absaugung und Transport von Papier- und Textilfasern, Partikel wie Stäube und Pulver, sowie gasförmigen und flüssigen Medien. Federstahldrahtspirale, dreh- und verschiebefest eingegossen.

Produkteigenschaften
  • Wandstärke zwischen Spirale ca. 0.7 mm
  • Hoch abriebfest
  • Schwer entflammbar gem. DIN 4102 B1
  • Antistatisch Ro <109 Ohm
  • Mikrobenresistent
  • Öl- und benzinfest, gasdicht, gute UV- und Ozonbeständigkeit
  • Strömungstechnisch optimal


Temperaturbereich
-40°C bis +90°C (kurzzeitig +125°C)

Montagehinweis
Gemäss TRBS 2153 (Zone 20) für brennbare Stäube/Schüttgüter zur Ableitung elektrostatischer Aufladungen bei beidseitiger Erdung der Spiral-Enden. Zur Montage empfehlen wir die Schlauchschelle KANALINE-FLEX.
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 54.05inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

37.5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 50.00

-

15+

CHF 41.50

17.00%

30+

CHF 39.00

22.00%

60+

CHF 37.10

25.80%

120+

CHF 35.90

28.20%

240+

CHF 34.80

30.40%

480+

CHF 33.80

32.40%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
TRIVOLUTION
Innendurchmesser
51 mm
Außendurchmesser
58 mm
Max. Betriebsdruck
1.68 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
52.5 %
Min. Biegeradius
58 mm
Rollenlänge
15 m