Absaug- und Förderschlauch MASTER-PUR L TRIVOLUTION Ø32x40mm/15m

  • ERIKS:14890436
Image 1
Leichter Schlauch für Absaugung und Transport von Papier- und Textilfasern, Partikel wie Stäube und Pulver, sowie gasförmigen und flüssigen Medien. Federstahldrahtspirale, dreh- und verschiebefest eingegossen.

Produkteigenschaften
  • Wandstärke zwischen Spirale ca. 0.7 mm
  • Hoch abriebfest
  • Schwer entflammbar gem. DIN 4102 B1
  • Antistatisch Ro <109 Ohm
  • Mikrobenresistent
  • Öl- und benzinfest, gasdicht, gute UV- und Ozonbeständigkeit
  • Strömungstechnisch optimal


Temperaturbereich
-40°C bis +90°C (kurzzeitig +125°C)

Montagehinweis
Gemäss TRBS 2153 (Zone 20) für brennbare Stäube/Schüttgüter zur Ableitung elektrostatischer Aufladungen bei beidseitiger Erdung der Spiral-Enden. Zur Montage empfehlen wir die Schlauchschelle KANALINE-FLEX.
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.30/ Meterexkl. MwSt

CHF 48.97inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

26.6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 45.30

-

15+

CHF 37.70

16.78%

30+

CHF 35.40

21.85%

60+

CHF 33.60

25.83%

120+

CHF 32.60

28.04%

240+

CHF 31.70

30.02%

480+

CHF 30.70

32.23%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
TRIVOLUTION
Innendurchmesser
32 mm
Außendurchmesser
40 mm
Max. Betriebsdruck
2.52 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
72.5 %
Min. Biegeradius
40 mm
Rollenlänge
15 m