Absaug- und Förderschlauch MASTER-PUR L TRIVOLUTION Ø300x310mm/10m

  • ERIKS:14921766
Image 1
Leichter Schlauch für Absaugung und Transport von Papier- und Textilfasern, Partikel wie Stäube und Pulver, sowie gasförmigen und flüssigen Medien. Federstahldrahtspirale, dreh- und verschiebefest eingegossen.

Produkteigenschaften
  • Wandstärke zwischen Spirale ca. 0.7 mm
  • Hoch abriebfest
  • Schwer entflammbar gem. DIN 4102 B1
  • Antistatisch Ro <109 Ohm
  • Mikrobenresistent
  • Öl- und benzinfest, gasdicht, gute UV- und Ozonbeständigkeit
  • Strömungstechnisch optimal


Temperaturbereich
-40°C bis +90°C (kurzzeitig +125°C)

Montagehinweis
Gemäss TRBS 2153 (Zone 20) für brennbare Stäube/Schüttgüter zur Ableitung elektrostatischer Aufladungen bei beidseitiger Erdung der Spiral-Enden. Zur Montage empfehlen wir die Schlauchschelle KANALINE-FLEX.
Zur Liste hinzufügen

CHF 211.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 228.63inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 211.50

-

10+

CHF 179.00

15.37%

30+

CHF 168.50

20.33%

60+

CHF 162.00

23.40%

120+

CHF 157.00

25.77%

240+

CHF 152.50

27.90%

480+

CHF 148.00

30.02%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Metalflex