Eriks

Absaug- und Förderschlauch MASTER-PUR L TRIVOLUTION Ø250x260mm/15m

  • ERIKS:14890448
Image 1
Leichter Schlauch für Absaugung und Transport von Papier- und Textilfasern, Partikel wie Stäube und Pulver, sowie gasförmigen und flüssigen Medien. Federstahldrahtspirale, dreh- und verschiebefest eingegossen.

Produkteigenschaften
  • Wandstärke zwischen Spirale ca. 0.7 mm
  • Hoch abriebfest
  • Schwer entflammbar gem. DIN 4102 B1
  • Antistatisch Ro <109 Ohm
  • Mikrobenresistent
  • Öl- und benzinfest, gasdicht, gute UV- und Ozonbeständigkeit
  • Strömungstechnisch optimal


Temperaturbereich
-40°C bis +90°C (kurzzeitig +125°C)

Montagehinweis
Gemäss TRBS 2153 (Zone 20) für brennbare Stäube/Schüttgüter zur Ableitung elektrostatischer Aufladungen bei beidseitiger Erdung der Spiral-Enden. Zur Montage empfehlen wir die Schlauchschelle KANALINE-FLEX.
Zur Liste hinzufügen

CHF 204.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 221.06inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 204.50

-

15+

CHF 170.00

16.87%

30+

CHF 159.50

22.00%

60+

CHF 151.50

25.92%

120+

CHF 147.00

28.12%

240+

CHF 142.50

30.32%

480+

CHF 138.00

32.52%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
TRIVOLUTION
Innendurchmesser
250 mm
Außendurchmesser
260 mm
Max. Betriebsdruck
0.28 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
7.5 %
Min. Biegeradius
260 mm
Rollenlänge
15 m