Eriks

Absaug- und Förderschlauch MASTER-PUR L TRIVOLUTION Ø160x170mm/15m

  • ERIKS:14890446
Image 1
Leichter Schlauch für Absaugung und Transport von Papier- und Textilfasern, Partikel wie Stäube und Pulver, sowie gasförmigen und flüssigen Medien. Federstahldrahtspirale, dreh- und verschiebefest eingegossen.

Produkteigenschaften
  • Wandstärke zwischen Spirale ca. 0.7 mm
  • Hoch abriebfest
  • Schwer entflammbar gem. DIN 4102 B1
  • Antistatisch Ro <109 Ohm
  • Mikrobenresistent
  • Öl- und benzinfest, gasdicht, gute UV- und Ozonbeständigkeit
  • Strömungstechnisch optimal


Temperaturbereich
-40°C bis +90°C (kurzzeitig +125°C)

Montagehinweis
Gemäss TRBS 2153 (Zone 20) für brennbare Stäube/Schüttgüter zur Ableitung elektrostatischer Aufladungen bei beidseitiger Erdung der Spiral-Enden. Zur Montage empfehlen wir die Schlauchschelle KANALINE-FLEX.
Zur Liste hinzufügen

CHF 128.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 138.91inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 128.50

-

15+

CHF 107.00

16.73%

30+

CHF 100.50

21.79%

60+

CHF 95.10

25.99%

120+

CHF 92.20

28.25%

240+

CHF 89.50

30.35%

480+

CHF 86.80

32.45%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
TRIVOLUTION
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
170 mm
Max. Betriebsdruck
0.56 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
15 %
Min. Biegeradius
170 mm
Rollenlänge
15 m