Eriks

Absaug- und Förderschlauch MASTER-PUR L TRIVOLUTION Ø102x112mm/15m

  • ERIKS:14890443
Image 1
Leichter Schlauch für Absaugung und Transport von Papier- und Textilfasern, Partikel wie Stäube und Pulver, sowie gasförmigen und flüssigen Medien. Federstahldrahtspirale, dreh- und verschiebefest eingegossen.

Produkteigenschaften
  • Wandstärke zwischen Spirale ca. 0.7 mm
  • Hoch abriebfest
  • Schwer entflammbar gem. DIN 4102 B1
  • Antistatisch Ro <109 Ohm
  • Mikrobenresistent
  • Öl- und benzinfest, gasdicht, gute UV- und Ozonbeständigkeit
  • Strömungstechnisch optimal


Temperaturbereich
-40°C bis +90°C (kurzzeitig +125°C)

Montagehinweis
Gemäss TRBS 2153 (Zone 20) für brennbare Stäube/Schüttgüter zur Ableitung elektrostatischer Aufladungen bei beidseitiger Erdung der Spiral-Enden. Zur Montage empfehlen wir die Schlauchschelle KANALINE-FLEX.
Zur Liste hinzufügen

CHF 81.70/ Meterexkl. MwSt

CHF 88.32inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 81.70

-

15+

CHF 67.90

16.89%

30+

CHF 63.90

21.79%

60+

CHF 60.60

25.83%

120+

CHF 58.80

28.03%

240+

CHF 56.90

30.35%

480+

CHF 55.30

32.31%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
TRIVOLUTION
Innendurchmesser
102 mm
Außendurchmesser
110 mm
Max. Betriebsdruck
0.84 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
22.5 %
Min. Biegeradius
110 mm
Rollenlänge
15 m