Absaug- und Förderschlauch MASTER-PUR HX TRIVOLUTION Ø76x88mm/15m

  • ERIKS:14890129
Image 1
Für Absaugung und Transport von Sand, Kies, Getreide und andere Medien, welche höchste Anforderungen an Abriebfestigkeit und Standzeit stellen. Ideal für Silofahrzeuge und Verladebetriebe. Federstahldrahtspirale, dreh- und verschiebefest eingegossen.

Produkteigenschaften
  • Wandstärke zwischen Spirale ca. 1.7 - 2.1 mm je nach DN
  • Hoch abriebfest    
  • Schwer entflammbar gem. DIN 4102 B1    
  • Antistatisch Ro <109 Ohm    
  • Mikrobenresistent    
  • Öl- und benzinfest, gasdicht, gute UV- und Ozonbeständigkeit    
  • Strömungstechnisch optimal
Montagehinweise
Gemäss TRBS 2153 (Zone 20) für brennbare Stäube/Schüttgüter zur Ableitung elektrostatischer Aufladungen bei beidseitiger Erdung der Spiral-Enden. Zur Montage empfehlen wir die Schlauchschelle KANALINE-FLEX.

Bestellhinweis
Weitere Dimensionen von ø 32 mm bis 300 mm ab Werklager lieferbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 139.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 150.26inkl. MwSt

103 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 139.00

-

15+

CHF 115.50

16.91%

30+

CHF 108.50

21.94%

60+

CHF 103.00

25.90%

120+

CHF 99.60

28.35%

240+

CHF 96.70

30.43%

480+

CHF 93.80

32.52%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
TRIVOLUTION
Innendurchmesser
76 mm
Außendurchmesser
87 mm
Max. Betriebsdruck
2.92 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
91 %
Min. Biegeradius
190 mm
Rollenlänge
15 m